TRAFAG - Painelähetin - DPS25

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - DPS25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...25 bar

  • Prosessilämpötila - -40...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010663

Sähkönumero

2701066

Toimittajan tuotenumero

129612

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...25 bar

Prosessilämpötila:

-40...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Paino:

0.19 kg

DPS25-painelähetin. 0...25 bar. 4...20 mA. 2 x PNP. teräsanturi. G1/4-yhde. M12/5 nap. käännettävä näyttö. IP 65.ohjelmoitavissa älypuhelimella (Android)



Painelähetin käännettävällä näytöllä, 4-20 mA ja 2 kytkinulostuloa PNP, ohjelmoitavissa älypuhelimella (Android) NFC-tekniikalla tai paikallisesti painonappeja käyttäen.
Ohjelmoitavia parametrejä mm. kytkentäpisteet, ulostulotoiminnot, kytkentäviive, mittausalue.
Toimii myös dataloggerina, jonka tallennusväli on helposti asetettavissa, analysoitavissa ja siirrettävissä älypuhelimen NFC.-toiminnolla.
Ominaisuudet:
* Analoginen ulostulo valittavissa mA tai V
* 2 kytkinulostuloa PNP
* Näyttö ja sähkökytkentä erikseen käännettävissa 335 °/343 °
* Mittausalue säädettävissä 50...100 %
* Sähköinen kytkentä M12x1
* Prosessiyhde G 1/4\" ulkokierre
* Tarkkuus + - 0,5 %