TRAFAG - Painelähetin - ECT1.0A 0...1 bar. 4-20mA

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...1 bar

  • Prosessilämpötila - -25...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010595

Sähkönumero

2701059

Toimittajan tuotenumero

127001

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...1 bar

Prosessilämpötila:

-25...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Paino:

0.05 kg

Painelähetin. 0...1 bar. 4-20mA. G1/4 kierre



ECT Painelähetin TRAFAG, 1/4\" Painealueet 0-1 bar, ulostulo 4-20 mA, keraaminen anturirakenne, IP 65Anturin aine Keraaminen, AISI 316L
Käyttölämpötila -25… +85°C
Väliaineen lämpötila -25… +125°C IP65
EN 175301-803 kytkentärasialla
Saatavissa myös malleja absoluuttisen paineen mittaukseen