TRAFAG - Painelähetin - EPI40.0A 0...40bar 4...20mA

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - EPI40.0A  0...40bar  4...20mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...40 bar

  • Prosessilämpötila - -40...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010069

Sähkönumero

2701006

Toimittajan tuotenumero

126278

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...40 bar

Prosessilämpötila:

-40...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Paino:

0.05 kg

Painelähetin kierre G 1/4-ulkopuolinen



EPI Painelähetin TRAFAG
Painelähetin TRAFAG 0...40 bar, 4..20 mA, prosessiyhde G 1/4\
anturin aine 1.4542/17.4/AISI 630, käyttölämpötila -40...+125 C,
väliaineen lämpötila -40...+125 C, DIN 43650-A pistokkeella.