Etusivu

TRAFAG - Painelähetin - EPI6.0V 0...6 bar 0...10V

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - EPI6.0V 0...6 bar 0...10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...6 bar

  • Prosessilämpötila - -40...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010243

Sähkönumero

2701024

Toimittajan tuotenumero

126292

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...6 bar

Prosessilämpötila:

-40...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

kyllä

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Paino:

0.09 kg

Painelähetin TRAFAG. 0...6 bar. 0...10 V. prosessiyhde G 1/4. anturinaine 1.4542/17.4./AISI 630. käyttölämpötila -40...+125 C. väliaineenlämpötila -40...+125C. DIN 43650-A pistokkeella.

EPI Painelähetin TRAFAG
Painelähetin TRAFAG, 0...6 bar, 0...10 V, prosessiyhde G 1/4\ anturin aine 1.4542/17.4./AISI 630, käyttölämpötila -40...+125 C, väliaineen lämpötila -40...+125C, DIN 43650-A pistokkeella.