TRAFAG - Painelähetin - EXNT25.0A

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - EXNT25.0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...25 bar

  • Prosessilämpötila - -40...120 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010922

Sähkönumero

2701092

Toimittajan tuotenumero

126356

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...25 bar

Prosessilämpötila:

-40...120 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Paino:

0.165 kg

EXNT-painelähetin räjähdysvaarallisiin tiloihin. 0...25 bar. 4...20 mA G1/4-ulkokierre



OMINAISUUDET:
* Suhteellisen paineen mittaukseen
* Painealueet (0...0,4 bar - 2000 bar)
* Ulostulo 4...20 mA
* Kokonaan hitsattu anturirakenne ilman tiivisteitä
* II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga
* II1 D Ex ia IIIC IP6x T130 Da
* 1 M1 Ex ia I Ma
* II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
* EN175301-803-A pistokkeella
* Laivahyväksytty GL, KRS
* Saatavilla useita eri prosessi- ja sähköliitäntävaihtoehtoja.