Etusivu
Varastointi päättyy

TRAFAG - Painelähetin - FPT1.0A 0-1.0bar 4-20mA

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - FPT1.0A  0-1.0bar 4-20mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...1 bar

  • Prosessilämpötila - -40...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010687

Sähkönumero

2701068

Toimittajan tuotenumero

126137

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...1 bar

Prosessilämpötila:

-40...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Paino:

0.11 kg

FPT1.0A-painelähetin. 4-20 mA. sileällä teräsetukalvolla. G1/2-ulkokierre. 0-1.0 bar. sopii myös hankaaville väliaineille

*Kokonaan uudentyyppinen, erittäin kestävä teräksinen     venymäliuska-anturirakenne
* Ei nestetäyttöä
* Sopii myös hankaaville väliaineille
* Pieni ja vankka rakenne
* Tarkkuus täydestä alueesta NHL + - 0,4 %
* Anturin aine; AISI 630
* Käyttölämpötila -40..+.85 C
* Väliaineen sallittu lämpötila -40....+ 125 C
* Sähköliitäntä: EN 175301-803-A kytkentärasialla