TRAFAG - Painelähetin - Painelähetin NAH40.0A

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - Painelähetin NAH40.0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...40 bar

  • Prosessilämpötila - -40...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010625

Sähkönumero

2701062

Toimittajan tuotenumero

126246

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...40 bar

Prosessilämpötila:

-40...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Paino:

0.05 kg

Painelähetin teollisuus. 0...40 bar. 4...20 mA. M-12 liitin. G 1/4



NAH 10.0A Painelähetin TRAFAG, 1/4\"Painealue 0-40 bar, ulostulo4-20mA , tiivisteetön teräspesä, IP 65
  • Thin film strain gauge technology (venymäliuska) -anturi
  • Hyvä pitkäaikaisstabiliteetti
  • Sisäänrakennettu suodin EMC
  • Erinomainen paineiskun kestoisuus
  • Pieni- ja vankka rakenne
Anturin aine W1.4542 / 17.4/ AISI 630
Käyttölämpötila -40... 125 °C
Väliaineen lämpötila -40... 125 °C
Pesä ja anturi kokonaan terästä, ei tiivisteitä