TRAFAG - Rajoitintermostaatti - AS 60R 0+60CIP54

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Rajoitintermostaatti - AS 60R  0+60CIP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 15 A

  • Väri - harmaa

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150582

Sähkönumero

2615058

Toimittajan tuotenumero

124210

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

15 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

väännin

Korkeus:

60 mm

Leveys:

98 mm

Syvyys:

75 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

2...2 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

400 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Ylilämpörajoitin palautuspainikkeella

Ylillämpörajoitin palautuspainikkeella, TRAFAG, alue 0...+60 C, eroalue kiinteä 2 C, ympäristön lämpötila -30...+70 C.