TRAFAG - Rajoitintermostaatti - D 150R +20...+150C IP54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - muu
Käyttö - painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392522
Sähkönumero
2634073
Toimittajan tuotenumero
124271
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
muu
Käyttö:
painike
Korkeus:
98 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
83 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
2.5...16 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Lämmitinlähtöjen määrä:
2
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
400 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Rajoitinkapillaaritermostaatti D...R Erillinen termostaatti ja rajoitin palautuspainikkeella, IP 54Anturin aine Cu
Ympäristön lämpötila -30… 70 °C
Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 11 mm AC 400 V 15 (3) A
DC 24 V 6 (2) A
DC 220 V 0,2 (0,02) A Kompensoitu ympäristön
lämpötilamuutoksille -40… 85 °C