TRAFAG - Rajoitintermostaatti - L 350SR +70...+350C IP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392591
Sähkönumero
2634076
Toimittajan tuotenumero
124253
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
73 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
46 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
6...6 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Ylilämpörajoitin L...R Palautuspainikkeella, IP00Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm, W1.4435/AISI 316 L
Säädettävissä nousevalle lämpötilalle T AC 500 V 10 (0,75) A
DC 30 V 15 (1,5) A
AC 250 V 15 (1,25) A Kompensoitu ympäristön lämpötilamuutoksille
-40… 85 °C


