TRAFAG - Teollisuuspainekytkin - P10 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 1...10 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394120
Sähkönumero
2729703
Toimittajan tuotenumero
128216
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
1...10 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
90 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
10...10 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-40...150 °C
Aloitusarvo:
1000...1000 hPa
Painekytkimen erotus:
0.4 bar
Räjähdyspaine:
24 bar
Lopetusarvo:
10000...10000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
P Painekytkin TRAFAG, 1/4\" Painealueet -0,9-40 bar, paljeanturi, kiinteällä eroalueella, IP65Anturin aine Pronssi/messinki
Käyttölämpötila -20… 70 °C
Väliaineen lämpötila -40… 150 °C AC 500 V 10 (0,75) A
DC 30 V 15 (1,5) A
DC 250 V 0,3 (0,2) A


