Etusivu

TRAFAG - Upotusputki R1/2 AISI 316L - 84110200K

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Upotusputki R1/2 AISI 316L - 84110200K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035392720

Sähkönumero

2825117

Toimittajan tuotenumero

120212

Tukkuerä

1

84110200K. pituus 200mm . max. 40 bar