TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 180x180x200, 20kg

Ramudden Oy
KopioiKopioi
TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 180x180x200, 20kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064570014

Sähkönumero

6457001

Toimittajan tuotenumero

6457001

Tukkuerä

1

Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. 2m vetoketju edessä ja 1m vetoketju takana. Paloa jatkamatonta polyesteriä.

Trotec kaapeliteltan K-mallissa on tasakatto lievällä kaadolla. Ovi yhdellä säänkestävällä vetoketjulla.

Tasakattoinen teltta 180x180x200 K tarjoaa parhaa valonkestävyyden, joustavuuden ja pienen painon. Töitä voi jatkaa keskeytyksettä sateessa ja lumisäällä.

Liikutettavan ja samalla erittäin kestävän teltan etsintä on nyt ohi. Sillä pikakoottavalla 180x200 K teltalla voit työskennellä ulkona - kytkentäkaapeissa tai kanava- ja viemäritöissä - ja olet mitä parhaiten suojassa tuulelta ja sateelta. Polyesteri-telttakangas ei ole ainoastaan kestävä, vettä hylkivä ja helppo puhdistaa, se on myös valoa läpäisevä, mikä helpottaa kaapelitöissä tunnistamaan eriväriset johtimet.

Teltan sisäkehys on tehty lasikuidusta, jonka älykäs pingotussysteemi mahdollistaa kokoamisen sekunneissa - ja siihen tarvitaan vain yksi henkilö! Teltta näkyy kauas myös pimeällä, sillä siinä on heijastenauhat.

Tuotetiedot
Pituus: 180 cm Leveys: 180 cm Korkeus: 200 cm
Paino: n. 20 kg
Harmaa heijastinraita ympäri
Sateelta suojatut vetoketjut
Jalat metallia
Kätevä kantokassi