TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 180x250x200, 25kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064570021
Sähkönumero
6457002
Toimittajan tuotenumero
6457002
Tukkuerä
1
Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. 2m vetoketju edessä ja 1m vetoketju takana. Paloa jatkamatonta polyesteriä. Kantokassi sisältyy.
180x250 K vakuuttaa erityisesti lasikuituisella sisäkehyksellään, joka älykkään jännitysjärjestelmän ansiosta mahdollistaa sekunneissa tapahtuvan pystytyksen yhdeltä henkilön.
Polyesteristä valmistettu teltan kangas on kulutusta kestävä, vettä hylkivä ja helppo puhdistaa korkeapainepesurilla käytön jälkeen. Materiaalin valonkestävyys on erityisen hyödyllinen kaapelointitöissä, sillä eri väriset kaapelinarut voidaan erottaa helposti.
Jotta kokoonpantu asennusteltta olisi hyvin näkyvissä myös heikentyneissä näkyvyysolosuhteissa, heijastinnauhat kiertävät teltan ympärillä. Kaikissa vetoketjuissa on lisäsateensuojanauhat, joissa on tarrakiinnitys.
Mitat: 180 x 250 x 200 cm
Paino: noin 25 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen
180x250 K vakuuttaa erityisesti lasikuituisella sisäkehyksellään, joka älykkään jännitysjärjestelmän ansiosta mahdollistaa sekunneissa tapahtuvan pystytyksen yhdeltä henkilön.
Polyesteristä valmistettu teltan kangas on kulutusta kestävä, vettä hylkivä ja helppo puhdistaa korkeapainepesurilla käytön jälkeen. Materiaalin valonkestävyys on erityisen hyödyllinen kaapelointitöissä, sillä eri väriset kaapelinarut voidaan erottaa helposti.
Jotta kokoonpantu asennusteltta olisi hyvin näkyvissä myös heikentyneissä näkyvyysolosuhteissa, heijastinnauhat kiertävät teltan ympärillä. Kaikissa vetoketjuissa on lisäsateensuojanauhat, joissa on tarrakiinnitys.
Mitat: 180 x 250 x 200 cm
Paino: noin 25 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen


