TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 210x210x200, 23kg

Ramudden Oy
KopioiKopioi
TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 210x210x200, 23kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064611007

Sähkönumero

6461100

Toimittajan tuotenumero

6461100

Tukkuerä

1

Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. 2m vetoketju edessä ja 1m vetoketju takana. Paloa jatkamatonta polyesteriä.

Korkealaatuinen polyesterikangas on vettä hylkivä, ja erityiset tarrakiinnitteiset sadevesisuojanauhat suojaavat kaikkia vetoketjuja kosteudelta.

Älykäs lasikuiturunkoinen järjestelmä
Muoviset teltanjalat takaavat tukevan pidon
Mitat L x S x K: 210 x 210 x 200 cm
Paino: noin 22 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen