TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 250x250x200, 27kg

Ramudden Oy
KopioiKopioi
TRAFINO - Työteltta malli K - TROTEC K, 250x250x200, 27kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064611014

Sähkönumero

6461101

Toimittajan tuotenumero

6461101

Tukkuerä

1

Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. 2m vetoketju edessä ja 1m vetoketju takana. Paloa jatkamatonta polyesteriä.

Sekunnissa tapahtuva pystytys on varmasti erityinen etu 250 K:lle. Muita etuja ovat ehdottomasti optimaalinen suoja sade- ja kylmää vastaan, helppo puhdistus käytön jälkeen sekä kevyt paino, joka takaa parhaan liikkuvuuden.

Työmaateltan voi käyttää monenlaisissa tilanteissa: työt ohjauskeskuksilla, jätevesipumpuilla tai maanrakennustöissä voidaan suorittaa suojassa erilaisilta ympäristövaikutuksilta. Tämä vaikuttaa varmasti myös positiivisesti täyteen aikatauluun, sillä työt voidaan nyt tehdä myös huonommissa sääolosuhteissa.

Kehikko lasikuitua
Telttakangas korkealaatuista polyesteriä
Erityinen sadesuojanauha tarrakiinnityksellä kaikille vetoketjuille Heijastinnauhat parantamaan näkyvyyttä
Telttajalat muovia
Mitat L x S x K: 250 x 250 x 200 cm
Paino: noin 27 kg
Kantokassi sisältyy toimitukseen