TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC K, 300x300x215, 38kg

Ramudden Oy
KopioiKopioi
TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC K, 300x300x215, 38kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064570038

Sähkönumero

6457003

Toimittajan tuotenumero

6457003

Tukkuerä

1

Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa. Paloa jatkamatonta polyesteriä.

Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin.

Erityistä työmaja 300 KE:ssa ovat kolme vetoketjua edessä, joilla sisäänkäyntiä voi avata vaihtelevasti. Lisäksi takana on 1 m pitkä vetoketju sekä kolmionmuotoinen takaluukku.

Kaksi suljettavaa tuuletusaukkoa ritilällä ja sadepeitteellä savunpoistoa varten ovat yhtä käytännöllisiä kuin majan ympärillä kulkevat heijastinnauhat.

P 300 x L 300 x K 215 cm
Paino noin 38 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen