TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC KE, 180x180x200, 20kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064570045
Sähkönumero
6457004
Toimittajan tuotenumero
6457004
Tukkuerä
1
Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa. Paloa jatkamatonta polyesteriä.
KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa.
3 vetoketjua edessä, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös
2 suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadesuojakankaalla
Heijastinnauhat paremman näkyvyyden takaamiseksi
Mitat L x S x K: 180 x 180 x 200 cm
Paino: noin 20 kg
Kuljetuspussi toimitetaan mukana
KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa.
3 vetoketjua edessä, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös
2 suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadesuojakankaalla
Heijastinnauhat paremman näkyvyyden takaamiseksi
Mitat L x S x K: 180 x 180 x 200 cm
Paino: noin 20 kg
Kuljetuspussi toimitetaan mukana


