TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC KE, 180x250x200, 25kg

Ramudden Oy
KopioiKopioi
TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC KE, 180x250x200, 25kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064570052

Sähkönumero

6457005

Toimittajan tuotenumero

6457005

Tukkuerä

1

Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa. Paloa jatkamatonta polyesteriä. Kantok

Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa.

Jotta kokoonpano olisi hyvin näkyvissä myös heikentyneissä näkyvyysolosuhteissa, heijastinnauhat kiertävät teltan. Kaikissa vetoketjuissa on lisäksi lisäsuojana tarrakiinnitteiset sadevesisuojat.

Mitat: 180 x 250 x 200 cm
Paino: n. 25 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen