TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC KE, 210x210x200, 23kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064611021
Sähkönumero
6461102
Toimittajan tuotenumero
6461102
Tukkuerä
1
Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa. Paloa jatkamatonta polyesteriä. Kantok
Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa.
Heijastinnauhat paremman näkyvyyden takaamiseksi Sadesuojanauhat vetoketjuissa
3 vetoketjua edessä, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös
2 suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadepeitteellä
Hyvin suunniteltu järjestelmä lasikuiturungolla
Helposti puhdistettava polyesterikangas
Teltan jalat muovia paremman tuen takaamiseksi
Mitat L 210 x S 210 x K 200 cm
Paino noin 23 kg
Kuljetuspussi sisältyy toimitukseen
Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa.
Heijastinnauhat paremman näkyvyyden takaamiseksi Sadesuojanauhat vetoketjuissa
3 vetoketjua edessä, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös
2 suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadepeitteellä
Hyvin suunniteltu järjestelmä lasikuiturungolla
Helposti puhdistettava polyesterikangas
Teltan jalat muovia paremman tuen takaamiseksi
Mitat L 210 x S 210 x K 200 cm
Paino noin 23 kg
Kuljetuspussi sisältyy toimitukseen


