TRAFINO - Työteltta malli KE - TROTEC KE, 250x250x200, 27kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064611038
Sähkönumero
6461103
Toimittajan tuotenumero
6461103
Tukkuerä
1
Trotec-työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekäLVI-töihin. KE-mallissa on 3 vetoketjua edessä ja 1 takana sekä 2 suljettavaa tuuletusaukkoa. Paloa jatkamatonta polyesteriä. Kantok
Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin.
KE-mallissa on edessä kolme vetoketjua, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös. Kaksi suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadesuojakankaalla. Kaikki vetoketjut on lisäksi suojattu sadesuojanauhoilla veden pääsyn estämiseksi.
Heijastinnauha paremman näkyvyyden takaamiseksi
Suojaavat sadevesinauhat vetoketjuissa
Mitat L x S x K: 250 x 250 x 200 cm
Paino: noin 27 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen
Työtelttojen pystytys on helppoa ja erittäin nopeaa. Ei irto-osia. Soveltuu esim. kaapeliliitos-, sähkökaappi- sekä LVI-töihin.
KE-mallissa on edessä kolme vetoketjua, jotta sisäänkäynti voidaan rullata kokonaan tai osittain ylös. Kaksi suljettavaa ilmanvaihtoaukkoa ritilällä ja sadesuojakankaalla. Kaikki vetoketjut on lisäksi suojattu sadesuojanauhoilla veden pääsyn estämiseksi.
Heijastinnauha paremman näkyvyyden takaamiseksi
Suojaavat sadevesinauhat vetoketjuissa
Mitat L x S x K: 250 x 250 x 200 cm
Paino: noin 27 kg
Kantolaukku sisältyy toimitukseen


