TRELLEBORG - Kalvotiiviste - M 20-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 150 mm
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 20...80 mm
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416673001536
Sähkönumero
1733484
Toimittajan tuotenumero
104049
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
150 mm
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
20...80 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
M 20-80 BLACK UL94 V-0
kaapeleiden halkaisija: 20mm...80mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 20mm...80mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


