TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GD 53

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
64 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot91 mm
Sopii tiivistysvälille:
0...53 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...13.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...21 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...9 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 64 mm
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 0...53 mm
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.5...3 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334205
Sähkönumero
1733420
Toimittajan tuotenumero
100182
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
64 mm
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
0...53 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.5...3 mm
PG-koko:
53
Kaksoiskalvo:
ei
T-GD 53 PG BLACK UL94 V-0 IP-suojausluokka: IP65 tulppana käytettynä
asennusaukon koko: d64mm
asennusaukon paksuus 1,5mm...3mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
asennusaukon koko: d64mm
asennusaukon paksuus 1,5mm...3mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


