TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GD 9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 0...9 mm
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1...2 mm
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334120
Sähkönumero
1733412
Toimittajan tuotenumero
100174
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
0...9 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1...2 mm
PG-koko:
9
Kaksoiskalvo:
ei
T-GD 9 PG BLACK UL94 V-0 IP-suojausluokka: IP65 tulppana käytettynä
asennusaukon koko: d13mm
asennusaukon paksuus 1mm...2mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
asennusaukon koko: d13mm
asennusaukon paksuus 1mm...2mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


