TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GDM 16

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GDM 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot81 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot91 mm

Sopii tiivistysvälille:

0...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...13.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...21 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...53 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 0...16 mm

  • Väri - musta

  • Seinämän paksuus - 1...2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334250

Sähkönumero

1733425

Toimittajan tuotenumero

100200

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

32 mm

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

0...16 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...2 mm

Kaksoiskalvo:

ei

T-GDM 16 MM BLACK UL94 V-0

IP-suojausluokka: IP65 tulppana käytettynä
asennusaukon koko: d25,5mm
asennusaukon paksuus: 1mm...2mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan