TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 1x10-65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 123 mm
Korkeus - 75 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003658
Sähkönumero
3400365
Toimittajan tuotenumero
106692
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
123 mm
Korkeus:
75 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kaapelihalkaisijoille:
10...65 mm
MC 1x10-65 BLACK
läpivientireikien määrä: 1 kpl
kaapeleiden halkaisija: 10mm...65mm
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 1 kpl
kaapeleiden halkaisija: 10mm...65mm
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


