TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 1x8-67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 123 mm
Korkeus - 75 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410034003665
Sähkönumero
3400366
Toimittajan tuotenumero
106582
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
123 mm
Korkeus:
75 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...67 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MC 1x8-67 BLACK UL94 V-0

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


