TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH16 F 17-1

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH16 F 17-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125

Sopii kaapelihalkaisijoille:

3...13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...10.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...12.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...14.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...16.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...6.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 56 mm

  • Korkeus - 127 mm

  • Läpivientireikien määrä - 17

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034003757

Sähkönumero

3400375

Toimittajan tuotenumero

107295

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

56 mm

Korkeus:

127 mm

Läpivientireikien määrä:

17

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

19 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

3...13 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MH16 F 17-1 LIGHT GREY UL94 V-0

läpivientireikien määrä: 17 kpl
kaapeleiden halkaisija: 3mm...13mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B16
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan