TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH24 F 17-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpivientireikien määrä:
17Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 56 mm
Korkeus - 154 mm
Läpivientireikien määrä - 17
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034003771
Sähkönumero
3400377
Toimittajan tuotenumero
107466
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
56 mm
Korkeus:
154 mm
Läpivientireikien määrä:
17
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
19 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...20 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
läpivientireikien määrä: 17 kpl
kaapeleiden halkaisija: 3mm...20mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B24
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


