TRELLEBORG - Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC3 IP65 mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 7
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034003016
Sähkönumero
3400301
Toimittajan tuotenumero
100235
Tukkuerä
80
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
7
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
37 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...60 mm
läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 8mm...60mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100235 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100235B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100235F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100235C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 8mm...60mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100235 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100235B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100235F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100235C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 8mm...60mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100235 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100235B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100235F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100235C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 8mm...60mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100235 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100235B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100235F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100235C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin