TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH10 F 12-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpivientireikien määrä:
12Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 56 mm
Korkeus - 107 mm
Läpivientireikien määrä - 12
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034003740
Sähkönumero
3400374
Toimittajan tuotenumero
107294
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
56 mm
Korkeus:
107 mm
Läpivientireikien määrä:
12
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
19 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...16 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
kaapeleiden halkaisija: 3mm...16mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B10
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


