TREND NETWORKS - Kaapelointitesteri luokka EA - LanTEK III-500MHz sis adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Cat6-sertifikaattisarja
Soveltuu - kierretty pari
PC/tulostinliitäntä - ei
Ilmaisun muoto - LED/LCD
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
783250775651
Sähkönumero
6710001
Toimittajan tuotenumero
R161003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Cat6-sertifikaattisarja
Soveltuu:
kierretty pari
PC/tulostinliitäntä:
ei
Ilmaisun muoto:
LED/LCD
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
500 MHz parikaapelin sertifiontiin. Sisältää 6A PL-adapterit kaapeleineen. ISO luokka EA. LanTEK III Display/Remote yksiköt, Li-ionAkut (2), Verkkolaite (2), USB kaapeli, Headset (2), Kantonaru (2), Pikaohje, Laukku, USB Wi-Fi dongeli


