Etusivu

TREND NETWORKS - Kuitututka - R240-QIP SM/MM tutka

Trend Networks Ltd
KopioiKopioi
TREND NETWORKS - Kuitututka - R240-QIP SM/MM tutka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056310400912

Sähkönumero

6710031

Toimittajan tuotenumero

R240-QIP

Tukkuerä

1

FiberMASTER Quad OTDR SC connectors, Inspection port, Power meter, Power Adapter (1)

FiberMASTER Quad OTDR SC liittimillä, portti videomikroskoopille, Tehomottari, Verkkolaite (1), USB johto (1), Näyttökynä (2), Laukku (1), Kantohihna (1), Puhdistuskynä 1.25mm (1) ja 2.5mm (1), MM LC-SC kaapeli 2m (1), MM SC-SC kaapeli 2m (1), SM LC-SC kaapeli 2m (1), SM SC-SC kaapeli 2m (1), Tehomittarin liittimet (LC,SC,FC,ST,1.25mm UNIV, 2.5mm UNIV), Pikaohje englanniksi (1)