TREND NETWORKS - Lähiverkkotesteri - Navitek IE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - testilaite
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
PC/tulostinliitäntä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
783250803323
Sähkönumero
6710017
Toimittajan tuotenumero
R151010
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
testilaite
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
NaviTEK IE, 1 x Remote unit No. 1, 1 x ladattava akku, 1 virtalähde, 2x 30cm, kat 5e STP, USB Wi-Fi adapteri, pikaohje, laukku, 2 xPROFINET RJ45 (m) - M12 (f) D 1m


