Etusivu

TREND NETWORKS - Lähiverkkotesteri - VDV II Plus cloud

Trend Networks Ltd
KopioiKopioi
TREND NETWORKS - Lähiverkkotesteri - VDV II Plus cloud

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056310403036

Sähkönumero

6710041

Toimittajan tuotenumero

R158008

Tukkuerä

1

Sisäverkkokytkentätesteri2.9" näytöllä, kaapelin pituus, mittajohdot

Voice, Data and Video Cable Verifier. Includes 1 x tester, 1 x dual port remote unit, 1 x coax remote unit, 1 x alkaline battery, 1 x multi-language user guide, 2 x RJ45 to alligator clip cable 390mm, 2 x screened RJ45 to RJ45 cable 150mm, 2 x RJ11/12 to RJ11/12 cable 100mm, 1 x F-type plug to F-type plug cable 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC female to F-type male adaptor, 1 x BNC female to F-type female adaptor, 1 x RCA female to F-type male adaptor, 1 x RCA female to F-type female adaptor, 1 x wallet wiring card, 1 x carry case.