TREND NETWORKS - Signaltek NT - R156005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - LAN-testilaite
Ilmaisun muoto - LED/LCD
PC/tulostinliitäntä - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6710015
Toimittajan tuotenumero
R156005
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
LAN-testilaite
Ilmaisun muoto:
LED/LCD
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
SignalTEK NT Near-End Unit, SignalTEK II FO Remote Unit, 2 x Rechargeable Power Module, 2 x PSU with UK/EU/US adaptors, 2 x Patch Cables, 30cm, 1 x CD Manual, 1 x Quick Reference Guide, 1 x Carry Case


