TREND NETWORKS - Lähiverkkotesteri - Lantek IV-S-500MHz

Trend Networks Ltd
KopioiKopioi
TREND NETWORKS - Lähiverkkotesteri - Lantek IV-S-500MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056310400011

Sähkönumero

6710023

Toimittajan tuotenumero

R163008

Tukkuerä

1

500 MHz luokka EA parikaapelin sertifiontiin. Sisältää 6A VisiLINQ PL-adapterit kaapeleineen. ISO luokka EA. LanTEK IV Display/Remote yksiköt, Li-ion Akut (2), Verkkolaite (2), USB kaapeli, Kantonaru (2), Pikaohje, Laukku.

Toimitus sisältää:
LanTEK IV-500MHz Cable Certifier. TIA Category 6A/ ISO Luokka EA. LanTEK IV Näyttö-/Remote laitteet,
Li-ion Battery (2), Univ. Power Adapter (2),
Olkahihna (2), Laukku
Pikaohje mm. englanniksi
CAT6A RJ45 VisiLINQ Permanent Link Adapterit (2) (sisältää mittajohdon)
CAT6A kanava-adapterit (2) ilman mittajohtoja

Ammattikäyttöön tarkoitetuista laitteista ei tarvitse toimittaa suomenkielistä käyttöohjetta. Mittarin käyttökieli on mm. englanti, saksa tai espanja.

TREND NETWORKS -tuote

Tutustu TREND NETWORKS-sarjaan