TRIAX - Virtalähde - 12-24V 200mA 2-lähtöä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 12...240 V
Lähtöjännite - 12...24 V
Virtalähtö - 200 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5702663392243
Sähkönumero
7502101
Toimittajan tuotenumero
IFP224
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
12...240 V
Lähtöjännite:
12...24 V
Virtalähtö:
200 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
ruuvi
Asennustapa:
muu
Jännitteensyöttöyksikkö UFO-antennille 12-24V 200mA, 2-lähtöä