Etusivu

TRINA SOLAR - Aurinkopaneeli - VertexS TSM-NEG9R.28 - 455 W

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRINA SOLAR - Aurinkopaneeli - VertexS TSM-NEG9R.28 - 455 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 455 Wp

  • Oikosulkuvirta - 10.77 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 53.4 V

  • Pituus - 1762 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013141

Toimittajan tuotenumero

V013141

Tukkuerä

1

Huipputeho:

455 Wp

Oikosulkuvirta:

10.77 A

Avoimen virtapiirin jännite:

53.4 V

Pituus:

1762 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.8 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

10.11 A

Kennojen lukumäärä:

144

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

45 V

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.29 %/K

Korkeus:

30 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.24 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.04 %/K

Paino:

21 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

25 A

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Trina Solar Vertex S 455 W -aurinkopaneeli tarjoaa korkean tehon ja erinomaisen hyötysuhteen kompaktissa koossa. Paneeli hyödyntää N-tyypin monokiteistä i‑TOPCon‑teknologiaa, joka takaa paremman valonkeräyksen, pienemmän häviön ja korkeamman pitkäaikaisen tuoton. Lasi–lasi‑rakenne lisää mekaanista kestävyyttä ja suojaa paneelia vaativissakin sääolosuhteissa. Paneeli soveltuu erinomaisesti omakotitaloihin, mökeille ja kevyisiin C&I-asennuksiin, ja sen musta kehys tarjoaa tyylikkään ulkonäön katolle.