TRUST - 1-/5-kytkin langaton PA - AWST-9000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439702354
Sähkönumero
2806365
Toimittajan tuotenumero
AWST-9000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Langaton, pinta-asennettava 1-/5-kytkin. Sisältää patterin CR2032. Kytkimen toiminta valittavissa. Sisäinen ajastin joka sammuttaa haluttaessa valot valitun ajan jälkeen.


