Varastointi päättyy

TRUST - 5-kytkin langaton PA - AWST-8802

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - 5-kytkin langaton PA - AWST-8802

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439710120

Sähkönumero

2806305

Toimittajan tuotenumero

AWST-8802

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

LED-indikoinnilla:

ei

Langaton pinta-asennettava 5-kytkin. Susältää patterit