TRUST - Himmennin kojerasiaan max 250W - ACM-250-LD(LED 3-50W)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
LED-indikoinnilla - kyllä
Enimmäiskytkentäteho - 250 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439712131
Sähkönumero
2806363
Toimittajan tuotenumero
ACM-250-LD
Tukkuerä
40
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
250 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
20 mm
Langaton himmennin koje- tai jakorasiaan. Kaikille kuormille, enintään 250W. HImmennettävät LED lamput 3-50W.


