TRUST - Himmentimen ohjain langaton PA - AWRT-1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439712360
Sähkönumero
2806366
Toimittajan tuotenumero
AWRT-1000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Langaton, pinta-asennettava ohjain valonsäätimille. ON/OFF7säätö. Sisältää patterin CR2032. Yhdistetään Trustin valonsäätimen kanssa.


