Etusivu

TRUST - Huonetermostaatti - Zigbee lämpö- ja kosteusanturi

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Huonetermostaatti - Zigbee lämpö- ja kosteusanturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439702477

Sähkönumero

2806359

Toimittajan tuotenumero

ZTHS-100

Tukkuerä

80

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Paikallisesti säädettävissä:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langaton lämpö- ja kosteusanturi. Zigbee. 3V 1x CR2450. -15..60C . Max 95%RH