TRUST - Kauko-ohjain - Kaukosäädin seinälle 4-kanav

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Kauko-ohjain - Kaukosäädin seinälle 4-kanav

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2806374

Toimittajan tuotenumero

AYCT-303

Tukkuerä

1

Kaukosäädin 4 valaisimelle tai laitteelle. Yhden laitteen ohjaus tai ryhmäohjaus. Sisältää patterit. Helppo himmennys. Seinäpidike.433 MHz



A wall switch and remote control in one! Place the holder on the wall in your living room, next to your bed or wherever you like and control several lamps or devices individually or simultaneously. If you prefer to sit down when you want to switch on the lights, take the remote control out of the holder and operate your lights from the comfort of your sofa.

Combine the AYCT-303 with KlikAanKlikUit plug-in switches and/or modules and switch (and dim) all your electrical devices with one remote control.
Can be used as a wall switch and remote control.

- Operate lamps or appliances in 4 separately controllable channels
- Operate all linked lamps and devices at the same time with the convenient group function
- Simple switching and dimming with the same button
- Magnetic wall mount for easy attachment of the remote control to the wall
- Transmission range up to 50 metres
- Battery included
- 433MHz