Etusivu

TRUST - Langaton läsnäolotunn ulos - APIR-2150

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Langaton läsnäolotunn ulos - APIR-2150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - musta

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439710915

Sähkönumero

2806309

Toimittajan tuotenumero

APIR-2150

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

musta

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Langaton läsnäolotunnistin. IP44. Ei sisällä paristoja.