Varastointi päättyy

TRUST - Langaton rele rasiaan 2000W - ACM-2000

Trust International B.V.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimeksi - kyllä

  • Releiden määrä - 1

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439712698

Sähkönumero

2806364

Toimittajan tuotenumero

ACM-2000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

433 MHz

Langattomasti ohjattava rele. Sopii koje- tai jakorasiaan. Enintään 2000W kuorma.



Langattomasti ohjattava rele. Ohjausviesti Trust 433MHz. Toimii esimerkiksi seinäkykimen 2806304 kanssa. Ohjausyksikkö 2806306 mahdollistaa etäohjauksen ja aikaohjelmat. Sallii jopa 32 eri ohjauslaitetta.
Sopii koje- tai jakorasiaan. Enintään 2000W kuorma.