Etusivu

TRUST - Langaton sivuohj 1 kytkimelle - ACM-2300HC

Trust International B.V.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkintila - kyllä

  • Soveltuu kytkimeksi - kyllä

  • Releiden määrä - 1

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439702293

Sähkönumero

2806340

Toimittajan tuotenumero

ACM-2300HC

Tukkuerä

40

Kytkintila:

kyllä

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Releiden määrä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Käytetään jakorasiaan asennettuna ohjaamaan esim valoja kytkinten rinnalla.