varastointi päättyy

TRUST - LED 6W E14 DIM 2200k Zigbee - ZLED-EC2206

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - LED 6W E14 DIM 2200k Zigbee - ZLED-EC2206

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2200...2200 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439711608

Sähkönumero

2806353

Toimittajan tuotenumero

71160

Tukkuerä

1

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Langattomasti himmennettävä LED-lamppu E14 kannalla. Zigbee. Säätöalue10-100%. 470 lumenia. 6W. 2200 k vastaa liekin värisävyä.