TRUST - LED 9W E27 DIM Zigbee - ZLED-2709

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 9...9 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 20000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 16 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
8713439711554
Sähkönumero
2806349
Toimittajan tuotenumero
71155
Tukkuerä
1
Lampputeho:
9...9 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Rungon väri:
valkoinen
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


